Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON EEB3N Push to Exit -painike Hätä | AE4JTZ 5LAA2

SECURITRON EEB3N Poistumispainikkeen hätätilanne

Varastossa
Tuote: AE4JTZ Malli: EEB3NRistiviite: 5LAA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Exit-painiketta
Syvyys1.75 "
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 tai 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
ulostulo1 SPST, 3A@30 VDC
Arvosana3A
Vaihda toimintaaNappi
TyyppiHätä-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536509031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloArvosanaTyyppiHinta
SECURITRON EEB2 painallus poistumispainikkeesta | AE4JTY 5LAA1 EEB21 SPST, 3A@30 VDC3AHätä-€218.99
SECURITRON PB Push to Exit -painike seinälle | AE4JUA 5LAA3 PB1 DPST, 7A@30 VDC7ASeinään kiinnitettävä€220.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON EEB3N Poistumispainikkeen hätätilanne
€233.89 / yksikkö