SECURALL LP8S-STEEL LP ja happikaasupullokaappi, vaakasuora, 8 sylinteriä, terästä

Tuote: CJ6QZH Malli: LP8S-STEEL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Koko8-20 sylinteriä
VäriKeltainen/harmaa
Syvyys32 "
OvityyppiNormaali ovi
Korkeus65 "
MateriaaliGallonvannealed teräs
Hyllyjen lukumäärä4
TyyliVaakasuora
Leveys30 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoOvityyppiTyyliHyllyjen lukumääräKorkeusMateriaaliHinta
SECURALL PRODUCTS LPOGS LP ja happikaasupullokaappi, 8 vaakasuoraa, 5-10 pystysylinteriä, terästä | CJ6QZD LPOGS8/5-10 sylinteriäNormaali oviVaaka-pystyEi65 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS LP2S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, pystysuora, 2 sylinteriä, terästä | CJ6QZE LP2S-TERÄS2-20 sylinteriäNormaali oviPystysuora128 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS LP4S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, vaaka, 4 sylinteriä, terästä | CJ6QZF LP4S-TERÄS4-20 sylinteriäNormaali oviVaakasuora233 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS LP6S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, vaaka, 6 sylinteriä, terästä | CJ6QZG LP6S-TERÄS6-20 sylinteriäNormaali oviVaakasuora233 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS LP12S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, vaaka, 2-ovinen, 12 sylinteriä, terästä | CJ6QZJ LP12S-TERÄS12-20 sylinteriäVakio 2-ovinenVaakasuora465 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS LP16S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, vaaka, 2-ovinen, 16 sylinteriä, terästä | CJ6QZK LP16S-TERÄS16-20 sylinteriäVakio 2-ovinenVaakasuora465 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö
SECURALL PRODUCTS OG10S-STEEL LP- ja happikaasupullokaappi, pystysuora, 5-10 sylinteriä, terästä | CJ6QZL OG10S-TERÄS5-10 sylinteriäNormaali oviPystysuora-65 "Gallonvannealed teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURALL LP8S-STEEL LP ja happikaasupullokaappi, vaakasuora, 8 sylinteriä, terästä