Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN KBT14A Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä | AC6WZU 36P016

SCOTSMAN KBT14A Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC6WZU Malli: KBT14ARistiviite: 36P016

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Syvyys10 "
Korkeus5"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SCOTSMAN KBT20A Bin Top Kit 31 tuuman leveä | AC6WZV 36P017 KBT20A25 "4"31 "€655.07
SCOTSMAN KBT22A Bin Top Kit 29 tuuman leveä | AC6WZW 36P018 KBT22A17 "5"29 "€423.11
SCOTSMAN KBT24A Bin Top Kit 30 tuuman leveä | AC6WZX 36P019 KBT24A6"17 "30 "€504.36
SCOTSMAN KBT29 Bin Top -pakkaus | AC6XAB 36P023 KBT2914 "7"27 "€489.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KBT14A Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä
€399.84 / yksikkö