SCOTSMAN KBT20A Bin Top Kit 31 tuuman leveä | AC6WZV 36P017

SCOTSMAN KBT20A Bin Top Kit, 31 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC6WZV Malli: KBT20ARistiviite: 36P017

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön yläosa
Syvyys25 "
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SCOTSMAN KBT14A Bin Top Kit, 27 tuumaa leveä | AC6WZU 36P016 KBT14A10 "5"27 "€399.84
SCOTSMAN KBT22A Bin Top Kit 29 tuuman leveä | AC6WZW 36P018 KBT22A17 "5"29 "€423.11
SCOTSMAN KBT24A Bin Top Kit 30 tuuman leveä | AC6WZX 36P019 KBT24A6"17 "30 "€504.36
SCOTSMAN KBT29 Bin Top -pakkaus | AC6XAB 36P023 KBT2914 "7"27 "€489.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KBT20A Bin Top Kit, 31 tuumaa leveä
€655.07 / yksikkö