FRIEDRICH CEW18B33 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1600W | CH6NRE 55HF12

FRIEDRICH CEW18B33 ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 1600W

Tuote: CH6NRE Malli: CEW18B33Ristiviite: 55HF12
€1,499.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta4 Way
Ampeeria7.8A
Alue (neliö-Ft.)700 - 1000 neliömetriä
VäriValkoinen
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti18000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus5.5 lbs./tunti
Syvyys25 3 / 8 "
Mitat18 X 23 7/8 "
TullimääräAsuinaste
Korkeus18 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 6-20P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Virtajohdon pituus6 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite208/230 V AC
Watts1600W
Leveys23 7 / 8 "
Ikkunan korkeus26 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

Friedrich CEW18B33 ikkunailmastointilaite on ihanteellinen sisätilojen mukavuuden ylläpitämiseen säätelemällä lämpötilaa ja kosteutta. Tämä ikkuna-ilmastointilaite sopii kuumalle ja kostealle ilmastolle, jossa se auttaa luomaan miellyttävämmän ja tuottavamman ympäristön. Sitä käytetään toimistoissa ja pienissä kaupallisissa tiloissa, ja se toimii tehokkaana keinona ylläpitää sisätilojen mukavuutta säätelemällä lämpötilaa ja kosteutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kätevä ulosvedettävä runkotyyppi, mikä yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.
  • Tämä ikkuna AC mahdollistaa 4-suuntaisen ilmavirran suunnan ohjauksen tehokkaaseen jäähdytykseen ja ilmankiertoon koko huoneessa.
  • Se sopii saumattomasti sekä kaksoisripustus- että liukuikkunatyyppeihin, mikä tarjoaa monipuolisia asennusvaihtoehtoja.
  • Tämän AC:n mukana tulee kaukosäädin, joka tarjoaa käyttäjäystävälliset päälle/pois ja lämpötilan säätötoiminnot vaivattomasti kaukaa tapahtuvaa säätämistä varten.
  • Se on varustettu merenrantakorroosiosuojalla sekä etu- että takakelalle, mikä varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta nopeustilaa on saatavana Friedrich CEW18B33 -ikkunailmastointilaitteessa?

V. Se mahdollistaa 3-nopeuksisen tilan helpon jäähdytyksen ja huonelämpötilan ylläpitämisen helpottamiseksi.

K. Millaisiin ikkunoihin tämä AC voidaan sijoittaa?

V. Tämä AC voidaan asentaa kaksoisriippuviin ja liukuikkunoihin.

K. Kuinka voin nollata tämän Friedrich CEW18B33 -ikkunan vaihtovirtayksikön?

A. Friedrich-ilmastointilaitteen nollaamiseksi sammuta laite ja paina nollauspainiketta, joka sijaitsee tavallisesti virtapistokkeessa, noin 5 sekunnin ajan. Lisäksi voit nollata AC:n suodatinvalon painamalla samanaikaisesti 'tarkista suodatin' -kytkintä ja todellista suodatinta käyttämällä 'suodatin'-painiketta.

K. Onko tämän ikkunan AC-yksikön suodatin pestävissä?

V. Kyllä, tässä ikkunassa on pestävät suodattimet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)NEMA-kokoonpanoNopeuksien määräToimintatilaVirtajohdon pituusJänniteHinta
FRIEDRICH CCF06A10 Ikkunan ilmastointilaite, 6000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 492W | CH6NQQ 55HE98 CCF06A10Ikkunan ilmastointilaite4.3A150 - 250 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCF08A10 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A | CH6NQR 55HE99 CCF08A10Ikkunan ilmastointilaite5.8A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC€1,041.75
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW15B10 Ikkunan ilmastointilaite, 15000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1270W | CH6NQY 55HF07 CCW15B10Ikkunan ilmastointilaite11A550 - 700 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys5 jalkaa 6 "115V AC€1,431.58
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW18B30 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, 1525W, 208/230VAC, 7.1A | CH6NQZ 55HF08 CCW18B30Ikkunan ilmastointilaite7.1A700 - 1000 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW24B30 Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTUH, 836W, 208/230VAC, 10.2A | CH6NRA 55HF09 CCW24B30Ikkunan ilmastointilaite10.2A1400 - 1500 neliömetriäLCDI, 6-20P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW08B11A Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 992W | CH6NRC 55HF10 CEW08B11AIkkunan ilmastointilaite6.3A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Jäähdytys / lämmitys4 jalkaa 1 "115V AC€1,098.22
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW12B33 Ikkunan ilmastointilaite, 12000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1270W | CH6NRD 55HF11 CEW12B33Ikkunan ilmastointilaite5.1A450 - 550 neliömetriäLCDI, 6-20P3Jäähdytys / lämmitys6 ft.208/230 V AC€1,757.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH CEW18B33 ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 1600W
€1,499.33 / yksikkö