SCOTSMAN BH1100SS Jääsäiliön kapasiteetti 1100 paunaa | AC6WWB 36N926

SCOTSMAN BH1100SS jään säilytysastia 1100 lb

Varastossa
Tuote: AC6WWB Malli: BH1100SSRistiviite: 36N926

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,937.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Syvyys34 "
OvityyppiYläosa saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus56 "
Jään varastointikapasiteetti1100 lb
TyyppiKaupallinen
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.01
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
SCOTSMAN B322S Jääsäilytysastia, kapasiteetti 370 paunaa AC6WVU 36N919 B322SRuostumaton teräs50 "22 "€2,624.70
SCOTSMAN B330P Jääsäiliön kapasiteetti 344 paunaa | AC6WVV 36N920 B330PMuovi37 "30 "€2,121.00
SCOTSMAN B530P -jääsäilytysastia, 536 paunaa | AC6WVW 36N921 B530PMuovi50 "30 "€2,454.43
SCOTSMAN B530S -jätesäiliö, 536 paunan kapasiteetti | AC6WVX 36N922 B530SRuostumaton teräs50 "30 "€2,897.78
SCOTSMAN B842S Jääsäilytysastia, 778 paunan kapasiteetti | AC6WVY 36N923 B842SRuostumaton teräs50 "42 "€3,848.32
SCOTSMAN B948S Jääsäilytysastia 893 paunan kapasiteetti | AC6WVZ 36N924 B948SRuostumaton teräs50 "48 "€4,043.42
SCOTSMAN BH1100BB Jääsäiliön kapasiteetti 1100 paunaa | AC6WWA 36N925 BH1100BBRuostumaton teräs, sinkitty selkä ja alaosa56 "48 "€4,845.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN BH1100SS jään säilytysastia 1100 lb
€5,937.74 / yksikkö