SCOTSMAN A33220-022 Vaihdemoottori Nugget / hiutaleet Jääpalakoneet AC7WMD 38Y254

SCOTSMAN A33220-022 Vaihdemoottori Nugget/flake jääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WMD Malli: A33220-022Ristiviite: 38Y254

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,811.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418990060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCOTSMAN A33220-021 Vaihdemoottori Nugget / flake Jääpalakoneet AC7WMC 38Y253 A33220-021Vaihteiden vähennyslaite ja moottori€5,468.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN A33220-022 Vaihdemoottori Nugget/flake jääpalakoneet
€5,811.57 / yksikkö