Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 12-2586-27 vesipumpun jääpalakoneet | AC7WKY 38Y224

SCOTSMAN 12-2586-27 Vesipumppujääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WKY Malli: 12-2586-27Ristiviite: 38Y224

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€903.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.83
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTSMAN 12-2586-21 vesipumpun jääpalakoneet | AC7WLC 38Y229 12-2586-21€896.45
SCOTSMAN 12-2582-21 vesipumpun jääpalakoneet | AC7WLH 38Y234 12-2582-21€1,744.59
SCOTSMAN 12-2586-23 vesipumpun jääpalakoneet | AC7WLL 38Y237 12-2586-23€1,056.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 12-2586-27 Vesipumppujääpalakoneet
€903.93 / yksikkö