TAP MAGIC H2OX-leikkuunesteet


Tap Magic H2OX -leikkausnesteet on suunniteltu työkalujen himmennyssovelluksiin, kuten kovien metallien hiontaan, sahaamiseen, jyrsintään, poraukseen ja kalvaukseen. Näitä puolisynteettisiä metallintyöstönesteitä voidaan käyttää minkä tahansa vesipohjaisen metallinleikkausjärjestelmän kanssa, mikä pidentää työkalun käyttöikää ja pienentää öljypohjan käyttöikää.

Suodattaa
TyyliMalliKokocontainer TyyppiHinta (ei alv)
A
80128WS
1 gal.Muovi pullo€88.43
B
80640WS
5 gal.sanko€353.56
C
87040WS
55 gal.Rumpu€2,174.45
D
85200WS
275 gal.IBC Tote€10,027.50

H2OX-leikkuunesteet

Tap Magic H2OX -leikkausnesteet on suunniteltu työkalujen tylsistämiseen, kuten hionta, sahaus, jyrsintä, poraus ja kovametallien reagointi. Näitä puolisynteettisiä metallintyöstönesteitä voidaan käyttää minkä tahansa vesipohjaisen metallinleikkausjärjestelmän kanssa pidentävän työkalun käyttöiän ja alhaisen öljypohjan käyttöiän takaamiseksi. Ne eliminoivat raskaisiin öljytuotteisiin liittyvän tahmean sotkuisen kalvon ja tarjoavat erinomaisen voitelevuuden. Valitse laajasta valikoimasta Tap Magic H2OX -leikkausnesteitä, joiden kapasiteetti on 1 - 275 gallonaa.

Ominaisuudet

  • Tap Magic H2OX -leikkausnesteitä käytetään raskaisiin öljytuotteisiin liittyvän tahmean ja sotkuisen kalvon poistamiseen ja erinomaisen voitelevuuden aikaansaamiseen.
  • Ne on suunniteltu työkalujen himmennystöihin, kuten kovien metallien hiontaan, sahaamiseen, jyrsintään, poraukseen ja kalvaukseen.
  • Ne tarjoavat paremman työkalun käyttöiän (pinnoitettu tai pinnoittamaton työkalu) ja pitkän pohjan käyttöiän (alhainen bakteerikasvu).
  • Näillä leikkausnesteillä on vähän ihoa ärsyttävää koostumusta ja alhaiset vaahtoominaisuudet.

Usein kysytyt kysymykset

Voimmeko käyttää WD 40:tä leikkausöljynä?

WD-40 erikoisleikkausöljy soveltuu käytettäväksi kaikille metalleille. Se on suunniteltu pysäyttämään pistesyöpymät ja metallin jumiutumiset, helpottamaan metallien mekaanista käsittelyä ja vähentämään kitkalämmön kertymistä ja kitkavoimia.

Mikä on leikkausnesteiden toinen nimi?

Leikkausnesteet pidentävät työkalun käyttöikää ja parantavat leikkauslaatua. Ne tunnetaan myös jäähdytys- tai voiteluaineina, koska niitä käytetään jäähdyttämään leikkuutyökaluja ja minimoimaan metallintyöstössä syntyvän lämmön.

Onko leikkausöljyllä ja tavallisella öljyllä eroa?

Keskeinen ero on, että leikkausnesteet voivat voidella työkalun leikkuureunan ja lastun välisen rajapinnan, kun taas voiteluaineet voivat voidella kovien materiaalien väliä vähentämällä esineiden välistä kitkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?