Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 02-2951-01 Grillikannen jääpalakone | AC7WLF 38Y232

SCOTSMAN 02-2951-01 Grillin kansi jääpalakone

Varastossa
Tuote: AC7WLF Malli: 02-2951-01Ristiviite: 38Y232

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrilli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8418990060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCOTSMAN 02-4778-01 Grilli | CF2BFB 56FJ91 02-4778-01Grilli€86.19
SCOTSMAN 02-4779-01 Grilli | CF2BFC 56FJ99 02-4779-01Grilli€96.89
SCOTSMAN 02-3302-02 Grilli | CU2JYL 32ZH09 02-3302-02Grilli€187.44
SCOTSMAN 02-3018-01 Grilli | CU2JYM 28ZP47 02-3018-01Grilli€238.28
SCOTSMAN 02-4303-01 Grillirunko | CU2JYN 33RR04 02-4303-01kehys€126.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 02-2951-01 Grillin kansi jääpalakone
€246.49 / yksikkö