Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCHMATE SJ3571 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka Valkoinen 150 jalkaa | AH6YEG 36LM83

SCOTCHMATE SJ3571 Uudelleensuljettava kiinnityslenkki Valkoinen 150 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AH6YEG Malli: SJ3571Ristiviite: 36LM83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiAkryyliliima
Taustamateriaalitarttuva
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiSilmukka
Pituus150ft.
Shaperulla
Leikkauslujuus16 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
SCOTCHMATE SJ3572 Uudelleen suljettava kiinnityskoukku valkoinen 1 tuuman leveys | AH6YEF 36LM82 SJ3572Valkoinen1"€492.29
SCOTCHMATE SJ3572 Uudelleen suljettava kiinnityskoukku musta 1 tuuman leveys | AH6YEH 36LM84 SJ3572Musta1"€477.26
SCOTCHMATE SJ3571 uudelleensuljettava kiinnityssilmukka musta 150 jalkaa | AH6YEJ 36LM85 SJ3571Musta1"€492.29
SCOTCHMATE SJ3572 uudelleensuljettava kiinnityskoukku valkoinen 150 jalkaa | AH6YEK 36LM86 SJ3572Valkoinen2"€966.79
SCOTCHMATE SJ3571 Uudelleen suljettava kiinnityssilmukka, valkoinen liima | AH6YEL 36LM87 SJ3571Valkoinen2"€966.79
SCOTCHMATE SJ3572 uudelleensuljettava kiinnityskoukku musta 150 jalkaa | AH6YEM 36LM88 SJ3572Musta2"€966.79
SCOTCHMATE SJ3571 Uudelleensuljettava kiinnityssilmukka Musta 2 tuuman leveys | AH6YEN 36LM89 SJ3571Musta2"€966.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCHMATE SJ3571 Uudelleensuljettava kiinnityslenkki Valkoinen 150 jalkaa pituus
€477.26 / yksikkö