Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH H-180 Heavy Duty kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa | AC8WJR 3EGL2

SCOTCH H-180 Heavy Duty Handheld teippiannostelija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WJR Malli: H-180Ristiviite: 3EGL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kädessä pidettävä nauha-annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi / metalli
Korkeus5.75 "
Pituus10.25 "
Maks. Nauhan leveys2"
NauhajarruSäädettävä
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (pistooli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nauhan leveysHinta
SCOTCH H-183 Heavy Duty -käsiannostelija 3 tuumaa Pk5 | AB9YMQ 2GJK1 H-1833"€879.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH H-180 Heavy Duty Handheld teippiannostelija 2 tuumaa
€79.96 / yksikkö