Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH H-183 Heavy Duty -käsiannostelija 3 tuumaa Pk5 | AB9YMQ 2GJK1

SCOTCH H-183 Heavy Duty Handheld -annostelija 3 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AB9YMQ Malli: H-183Ristiviite: 2GJK1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kädessä pidettävä nauha-annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi / metalli
Maks. Nauhan leveys3"
NauhajarruSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8422309160
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (pistooli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nauhan leveysHinta
SCOTCH H-180 Heavy Duty kädessä pidettävä teippiannostelija 2 tuumaa | AC8WJR 3EGL2 H-1802"€77.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH H-183 Heavy Duty Handheld -annostelija 3 tuumaa Pk5
€879.10 / yksikkö