Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 928 kaksipuolinen teippi valkoinen 1/2 tuuman x 36 pihan PK12 | AG6WQM 49H655

SCOTCH 928 kaksipuolinen teippi valkoinen 1/2 tuumaa x 36 jaardia PK12

Varastossa
Tuote: AG6WQM Malli: 928Ristiviite: 49H655
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
€486.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa Etupuoli, 3 oz. / Tuumaa Takapuoli
tarttuvaAkryyli
VäriValkoinen
Halkaisija3.25 "
Pituus36 yd.
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliKudos
Suorituskyky Temp.-40 - 120 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriValkoinen
Paksuus2 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.1
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)18.76
HS-koodi4811412100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.PaksuusLeveysHinta
SCOTCH 665 kaksoispinnoitettu teippi, 1 tuuma x 108 jalkaa - pakkaus 36 | AB9HRC 2DEE7 66523 oz. / TuumaaSynteettinen108ft.muovikalvoJopa 100 astetta F3 milj.1"€1,075.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 928 kaksipuolinen teippi valkoinen 1/2 tuumaa x 36 jaardia PK12
€486.32 / yksikkö