Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 898 filamenttinauha 45/64 x 60 jaardin PK2 | AG6WQL 49H653

SCOTCH 898 filamenttinauha 45/64 x 60 jaardia PK2

Varastossa
Tuote: AG6WQL Malli: 898Ristiviite: 49H653

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus70 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus60 yd.
MateriaaliPolypropeenikalvo
Suorituskyky Temp.50 astetta 175 astetta F
Vetolujuus380 paunaa / tuumaa
Paksuus6.6 milj.
Leveys45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)1.8
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3919102010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
SCOTCH 8959 filamenttinauha 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz. / Tuumaa50m40 astetta 80 astetta F150 paunaa / tuumaa6 milj.48mm€67.97
SCOTCH 898 -nauhanauha 48mm x 55m | AA7AHU 15R518 89870 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F380 paunaa / tuumaa6.6 milj.48mm€89.12
SCOTCH 898 -nauhanauha 24 mm x 55 m | AA7DQF 15U825 89870 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F380 paunaa / tuumaa6.6 milj.24mm€43.22
SCOTCH 893 -nauhanauha 9mm x 55m 6 mil - 96 kpl pakkaus | AB9HRT 2DEH1 89355 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F300 paunaa / tuumaa6 milj.9mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 898 filamenttinauha 45/64 x 60 jaardia PK2
€70.05 / yksikkö