Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 898 -nauhanauha 48mm x 55m | AA7AHU 15R518

SCOTCH 898 Filamenttinauha 48mm x 55m

Varastossa
Tuote: AA7AHU Malli: 898Ristiviite: 15R518
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
€89.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus70 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus55m
MateriaaliPolypropeenikalvo
Suorituskyky Temp.40 astetta 80 astetta F
Vetolujuus380 paunaa / tuumaa
Paksuus6.6 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
SCOTCH 8959 filamenttinauha 48mm x 50m 6 mil | AA6ZGY 15F823 8959100 oz. / Tuumaa50m40 astetta 80 astetta F150 paunaa / tuumaa6 milj.48mm€67.97
SCOTCH 898 -nauhanauha 24 mm x 55 m | AA7DQF 15U825 89870 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F380 paunaa / tuumaa6.6 milj.24mm€43.22
SCOTCH 893 -nauhanauha 9mm x 55m 6 mil - 96 kpl pakkaus | AB9HRT 2DEH1 89355 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F300 paunaa / tuumaa6 milj.9mm-
Tarjouspyyntö
SCOTCH 898 filamenttinauha 45/64 x 60 jaardin PK2 | AG6WQL 49H653 89870 oz. / Tuumaa60 yd.50 astetta 175 astetta F380 paunaa / tuumaa6.6 milj.45 / 64 "€70.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 898 Filamenttinauha 48mm x 55m
€89.12 / yksikkö