Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 130C 1x30 jatkoteippi 1 tuuma x 30 jalkaa 30 mil musta | AD7EPR 4DYW4

SCOTCH 130C 1x30 liitosteippi 1 tuuma x 30 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AD7EPR Malli: 130C 1x30Ristiviite: 4DYW4
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
€65.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliKumi
Maks. Jännite69000
Suorituskyky Temp.Jopa 266 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 266 astetta F
Vetolujuus250 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVetolujuusLeveysHinta
SCOTCH 130C-3 / 4X30FT -liimanauha 3/4 x 30 jalkaa 30 Mil Musta | AB8WJJ 2A459 130C-3 / 4X30FT69kV7.5 paunaa / tuumaa3 / 4 "€45.36
SCOTCH 130C2x30 liitosnauha 2 tuumaa x 30 jalkaa 30 mil musta | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 paunaa / tuumaa2"€141.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 130C 1x30 liitosteippi 1 tuuma x 30 jalkaa 30 mil musta
€65.69 / yksikkö