Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 130C-3 / 4X30FT -liimanauha 3/4 x 30 jalkaa 30 Mil Musta | AB8WJJ 2A459

SCOTCH 130C-3/4X30FT liitosteippi 3/4 x 30 jalkaa 30 mil musta

Varastossa
Tuote: AB8WJJ Malli: 130C-3/4X30FTRistiviite: 2A459
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
€42.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan jatkaminen
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus30ft.
MateriaaliKumi
Maks. Jännite69kV
Suorituskyky Temp.Jopa 266 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alueJopa 266 astetta F
Vetolujuus7.5 paunaa / tuumaa
Paksuus30 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVetolujuusLeveysHinta
SCOTCH 130C 1x30 jatkoteippi 1 tuuma x 30 jalkaa 30 mil musta | AD7EPR 4DYW4 130C 1x3069000250 paunaa / tuumaa1"€65.53
SCOTCH 130C2x30 liitosnauha 2 tuumaa x 30 jalkaa 30 mil musta | AD7EPT 4DYW5 130C2x3069000250 paunaa / tuumaa2"€127.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 130C-3/4X30FT liitosteippi 3/4 x 30 jalkaa 30 mil musta
€42.22 / yksikkö