CHAINFLEX CF10-02-04-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UMB 24C102

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UMB Malli: CF10-02-04-1Ristiviite: 24C102

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.25 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324AWG€2.86
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522AWG€3.87
CHAINFLEX CF9-03-08-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7ULC 24C079 CF9-03-08-10.26 "822AWG€6.33
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220AWG€11.89
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218AWG€15.15
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518AWG€25.31
CHAINFLEX CF10-05-12-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7UMG 24C107 CF10-05-12-10.45 "1220AWG€12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v
€5.75 / yksikkö