SCOTCH-BRITE 4004BP Easy Erasing Pad 5-1 / 8in L 2-7 / 8inw - 60 kpl: n pakkaus | AB9YQR 2GKH2

SCOTCH-BRITE 4004BP Easy Erasing Pad 5-1/8in L 2-7/8inw - 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9YQR Malli: 4004BPRistiviite: 2GKH2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaEi eristetty
VäriSininen, valkoinen
Pituus5.125 "
MateriaaliPolymeerivaahto, uretaani
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
SCOTCH-BRITE 4004JP Helppo pyyhintätyyny 12 tuumaa L 6 tuumaa W - 50 kpl pakkaus | AA9PQH 1EKB5 4004 JP12 "Melamiinivaahto6"€1,238.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 4004BP Easy Erasing Pad 5-1/8in L 2-7/8inw - 60 kpl pakkaus
€257.84 / yksikkö