Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2CYX9 Single Flint Renewal Two Packs Of 5 | AB9GCQ

APPROVED VENDOR 2CYX9 Single Flint Renewal kaksi 5 kpl pakkausta

Varastossa
Tuote: AB9GCQ Malli: 2CYX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kiven uusiminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3606903000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Characteristics: Two Packs of 5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2CYX9 Single Flint Renewal kaksi 5 kpl pakkausta
€5.15 / yksikkö