SCOTCH-BRITE 4004JP Helppo pyyhintätyyny 12 tuumaa L 6 tuumaa W - 50 kpl pakkaus | AA9PQH 1EKB5

SCOTCH-BRITE 4004JP Easy Erasing Pad 12 tuumaa L 6 tuumaa L - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9PQH Malli: 4004JPRistiviite: 1EKB5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,238.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähankaustyynyä
hiovaEi eristetty
VäriSininen, valkoinen
Pituus12 "
MateriaaliMelamiinivaahto
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)77.37
Laivan leveys (cm)39.07
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
SCOTCH-BRITE 4004BP Easy Erasing Pad 5-1 / 8in L 2-7 / 8inw - 60 kpl: n pakkaus | AB9YQR 2GKH2 4004BP5.125 "Polymeerivaahto, uretaani2.875 "€257.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 4004JP Easy Erasing Pad 12 tuumaa L 6 tuumaa L - 50 kpl pakkaus
€1,238.42 / yksikkö