Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-3-porttityökalu Rpt Reamer 1 / 4-28 Unjf | AE2LGY 4XYP8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS RPT-3-porttityökalu Rpt Reamer 1 / 4-28 Unjf

Varastossa
Tuote: AE2LGY Malli: RPT-3Ristiviite: 4XYP8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttityökalu
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliTeräs, kovametalli
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Pilotti Dia.0.218 sisään.
Lentäjän pituus0.670 sisään.
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2"
Pistekasvojen dia. (Sisään.)0.449
TyyliPS10035, RPT, AS1300
Kierteen koko1 / 4-28 UNJF
Putki Dia.3/16 tuumaa
TyyppiRosan Cavity, reamer-lentäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)11.1
Laivan pituus (cm)1.32
Laivan leveys (cm)11.1
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-12-porttityökalu Rpt Reamer 13 / 16-20 Unjef | AE2LGU 4XYP4 RPT-12Teräs, kovametalli44.2 "1 / 2 "13 / 16-20 UNJEF€362.15
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-16-porttityökalu Rpt Reamer 1 1 / 8-18 Unjef | AE2LGV 4XYP5 RPT-16Teräs, kovametalli44.26 "3 / 4 "1 1 / 8-18 UNJEF€398.17
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-2-porttityökalu Rpt Reamer 7 / 32-28 Unjf | AE2LGW 4XYP6 RPT-2Kiinteä karbidi34"3 / 8 "7 / 32-28 UNJF€323.72
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-20-porttityökalu Rpt Reamer 1 5 / 16-18 Unjf | AE2LGX 4XYP7 RPT-20Teräs, kovametalli44.52 "3 / 4 "1 5 / 16-18 UNJF€505.73
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-4-porttityökalu Rpt Reamer 5 / 16-24 Unjf | AE2LGZ 4XYP9 RPT-4Kiinteä karbidi34"1 / 2 "5 / 16-24 UNJF€348.99
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-5-porttityökalu Rpt Reamer 3 / 8-24 Unjf | AE2LHA 4XYR1 RPT-5Kiinteä karbidi33.48 "1 / 2 "3 / 8-24 UNJF€338.72
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT RPT-6 Port Tool Rpt Reamer 7/16-20 Unjf | AE2LHB 4XYR2 RPT-6Teräs, kovametalli43.53 "1 / 2 "7 / 16-20 UNJF€377.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS RPT-3-porttityökalu Rpt Reamer 1 / 4-28 Unjf
€338.51 / yksikkö