Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT157-16 ura työkalu 0.375 tuuman reikä 1 tuuma leikattu | AE2KTH 4XWY9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT157-16 Uratyökalu 0.375 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KTH Malli: GT157-16Ristiviite: 4XWY9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.375 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.158 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.11 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-12 Uratyökalu 0.375 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KJF 4XVY3 GT039-120.04 "0.75 "€64.42
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-16 ura-työkalu 0.375 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2KJH 4XVY5 GT039-160.04 "1"€67.06
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-20 ura-työkalu 0.375 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2KJK 4XVY7 GT039-200.04 "1.25 "€70.05
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-4 Ura-työkalu 0.375 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KJM 4XVY9 GT039-40.04 "0.25 "€70.42
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-6 Ura-työkalu 0.375 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KJP 4XVZ2 GT039-60.04 "0.375 "€70.42
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT039-8 Uratyökalu 0.375 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KJR 4XVZ4 GT039-80.04 "0.5 "€64.42
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT046-12 ura-työkalu 0.375 tuuman reikä 0.75 tuuman leikkaus | AE2KKV 4XWA3 GT046-120.047 "0.75 "€70.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT157-16 Uratyökalu 0.375 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus
€70.05 / yksikkö