BRADLEY 9953-000000-GR Bx-Mopin ja luudan pidike, 24In.Lon | CP2AVA 39U254

BRADLEY 9953-000000-GR Bx-Mopin ja luudan pidike, 24 tuumaa.

Tuote: CP2AVA Malli: 9953-000000-GRRistiviite: 39U254
€142.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY 9954-000000-GR Bx-Mopin ja luudan pidike, 36In.Lon | CP2AVB 39U366 9954-000000-GR€192.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 9953-000000-GR Bx-Mopin ja luudan pidike, 24 tuumaa.
€142.89 / yksikkö