Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301200 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.2 tuuman leikkaus | AE2JXV 4XUK3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301200 Boring Bar 0.23 tuuman reikä 1.2 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JXV Malli: B2301200Ristiviite: 4XUK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys1.2 "
Pora Dia.0.23 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.5 "
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301000 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JXR 4XUJ9 B23010001"€51.36
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301100 Porausvarsi 0.23 tuuman reikä 1.1 tuuman leikkaus | AE2JXT 4XUK1 B23011001.1 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301150 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.15 tuuman leikkaus | AE2JXU 4XUK2 B23011501.15 "€40.75
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301250 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2JXW 4XUK4 B23012501.25 "€39.41
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301400 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.4 tuuman leikkaus | AE2JXX 4XUK5 B23014001.4 "€44.98
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301500 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2JXY 4XUK6 B23015001.5 "€44.98
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B2301600 Poraussauva 0.23 tuuman reikä 1.6 tuuman leikkaus | AE2JXZ 4XUK7 B23016001.6 "€48.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2301200 Boring Bar 0.23 tuuman reikä 1.2 tuuman leikkaus
€40.79 / yksikkö