SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CF4 -valopainike 16 mm punainen | AG7BYB 4VW33

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CF4 valaistu painikeohjain, 16 mm punainen

Tuote: AG7BYB Malli: ZB6CF4Ristiviite: 4VW33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpitäjä
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4, 4X, 13
VaraosavalaisinValmistaja Nro ZB6EB1B - ZB6EH0B
Koko16mm
Operaattorin tyyppiNeliön suoratoiminen huuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AF3 Valaistu painonappikäyttö 16mm vihreä | AG7BXD 4VW10 ZB6AF3VihreäSuoratoiminen huuhtelupainike€28.99
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AF4 Valaistu painonappikäyttö 16mm punainen | AG7BXE 4VW11 ZB6AF4punainenSuoratoiminen huuhtelupainike€26.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CF3 -valopainike 16 mm vihreä | AG7BYA 4VW32 ZB6CF3VihreäNeliön suoratoiminen huuhtelupainike€27.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DF1 Valaistu painonappikäyttö 16mm valkoinen | AG7BYY 4VW53 ZB6DF1ValkoinenSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike€28.98
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DF3 -valopainike 16 mm vihreä | AG7BYZ 4VW54 ZB6DF3VihreäSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DF4 Valaistu painikeohjain 16mm punainen | AG7BZA 4VW55 ZB6DF4punainenSuorakulmainen suoratoiminen huuhtelupainike€29.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6CF4 valaistu painikeohjain, 16 mm punainen