Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV4 -lamppuyksikkö 22mm 230 / 240vac Hehkulamppu | AG7FHA 6HW26

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV4 lamppumoduuli 22mm 230/240vac hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AG7FHA Malli: ZB5AV4Ristiviite: 6HW26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli
VäriPoista valinta
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite230 / 240 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite1.2 VA
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9405408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun moduulin jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV3 -lamppuyksikkö 22 mm: n 120 VAC: n hehkulamppu | AG7FAR 6HP85 ZB4BV3120 VAC€165.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV4 Lamppumoduuli 22mm 230 / 240vac Hehkulamppu | AG7FAT 6HP86 ZB4BV4230 / 240 VAC€181.52
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV3 -lamppuyksikkö 22 mm: n 120 VAC: n hehkulamppu | AG7FGZ 6HW25 ZB5AV3120 VAC€162.38
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV8 -lamppuyksikkö 22 mm 480vac hehkulamppu | AG7FPN 6KZ05 ZB5AV8480 VAC€173.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV4 lamppumoduuli 22mm 230/240vac hehkulamppu
€173.71 / yksikkö