Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV033 Ohjaajan valopää vihreä Led | AG7FGR 6HW17

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV033 Ohjausvalon pää vihreä led

Varastossa
Tuote: AG7FGR Malli: ZB5AV033Ristiviite: 6HW17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaajan valopää
VäriVihreä
IP-luokitus66
LinssiTasoita
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV033S -pilotti vaaleanvihreä Led | AG6UUA 48K637 ZB4BV033S65, 66 käynnistetäänfresnelMetalli€14.16
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV033S -pilotti vaaleanvihreä Led | AG6UZF 48K769 ZB5AV033s65, 66 käynnistetäänfresnelMuovi€11.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV03 Ohjaajan valopää vihreä 22mm | AG7EQM 6HP76 ZB4BV0366Tasoitakromi€13.66
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV033 Ohjausvalon pää, vihreä, LED, kromimateriaali | AG7EQN 6HP77 ZB4BV03366Tasoitakromi€14.29
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV03 Ohjaajan valopää vihreä 22mm | AG7FGQ 6HW16 ZB5AV0366TasoitaMuovi€12.86
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV033 Ohjaajan valopää vihreä Led | AG7FKA 6HX63 ZB5CV03366TasoitaMuovi€48.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV033 Ohjausvalon pää vihreä led
€13.72 / yksikkö