Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS864 Painonappi Punainen Muovi Ei Suojaa 60mm | AG3FEB 33HP42

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS864 Painike Punainen Muovi Ei Suojaa 60mm

Varastossa
Tuote: AG3FEB Malli: ZB5AS864Ristiviite: 33HP42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistamaton painonappi
ToimintaKäännä Vapauta
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
KehysmateriaaliMuovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko60mm
Operaattorin tyyppiEi suojaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysVärieräNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT844-painike 30mm Päälle / Pois Valaisimaton | AG3FEC 33HP43 ZB5AT844Push-On / Push-OffMuovipunainenValaistamaton painonappi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1330mmEi suojaa€79.85
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AX84 -painike 60mm Päälle / Pois Valaisimaton | AG3FED 33HP44 ZB5AX84Push-On / Push-OffMuovipunainenValaistamaton painonappi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mmEi suojaa€96.98
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA84101 Ei-valaistu painikepainike 22 mm punainen | AG7ETX 6HL34 XB5AA84101Hetkellinen työntöKaksoiseristetty muovipunainenPaina painiketta4X22mmKäynnistetty painike€80.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD28 Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AG7FDP 6HT59 ZB5AD28YlläpitäjäKaksoiseristetty muoviMustaVaihda kytkimen operaattoria1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm2-asentoinen vaihto€74.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS864 Painike Punainen Muovi Ei Suojaa 60mm
€174.73 / yksikkö