Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA9 Valaisematon painonappikäyttö Universal | AG7FDE 6HT38

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA9 Valaamaton painikekäyttöinen universaali

Varastossa
Tuote: AG7FDE Malli: ZB5AA9Ristiviite: 6HT38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
VäriMulti
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSelite / taustaväriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA344 Valaisematon painikepainike Vihreä | AG6UZP 48K781 ZB5AA344VihreäValkoinen / musta1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€33.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA343 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AG6UZQ 48K782 ZB5AA343VihreäMusta / valkoinen1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€37.68
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA1 Valaisimaton painonappikäyttö valkoinen | AG7FCV 6HT02 ZB5AA1Valkoinen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA18 Valaisematon painonappikäyttö valkoinen | AG7FCW 6HT07 ZB5AA18Valkoinen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€28.78
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA2 Valaisimeton painonappikäyttö musta | AG7FCX 6HT08 ZB5AA2Musta-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA3 Valaisematon painikepainike Vihreä | AG7FCY 6HT13 ZB5AA3Vihreä-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA4 Valaisematon painonappikäyttö 22 mm punainen | AG7FCZ 6HT21 ZB5AA4punainen-1, 2, 3, 4, 4X, 13Täysi vartija€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AA9 Valaamaton painikekäyttöinen universaali
€21.88 / yksikkö