Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRABPV6 Tyhjä merkintäkortti 60 merkkiä | AF7YVG 23NY23

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRABPV6 Tyhjä merkintäkortti 60 merkkiä

Varastossa
Tuote: AF7YVG Malli: NSYTRABPV6Ristiviite: 23NY23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä merkintäkortti
Pituus0.41 "
Tyyppi60-merkkejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRABPV5 Tyhjä merkintäkortti 72 merkkiä | AF7YVF 23NY22 NSYTRABPV572-merkkejä€11.46
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRABPV8 Tyhjä merkintäkortti 42 merkkiä | AF7YVH 23NY24 NSYTRABPV842-merkkejä€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRABPV6 Tyhjä merkintäkortti 60 merkkiä
€10.62 / yksikkö