Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Painonappi Metalli 60mm Punainen Päälle / Pois | AG3FEA 33HP41

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Painike Metalli 60mm Punainen On/Off

Varastossa
Tuote: AG3FEA Malli: ZB4BX84Ristiviite: 33HP41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistamaton painonappi
ToimintaPush-On / Push-Off
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
KehysmateriaaliKromattu metalli
Väripunainen
PäämateriaaliKromattu metalli
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko60mm
Operaattorin tyyppiSieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaKehysVäriPäämateriaalieräNEMA-luokitusKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Toggel Switch Operator 22mm Musta | AF7GZG 21AG14 ZB4BD282-asentoinen vaihtoYlläpitäjäKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosVaihda kytkimen operaattoria1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€72.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Ei-valaistu painonappikäyttö 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15HätätaukolasioperaattoriHätälasiKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosPaina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm€232.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 Painike 30mm | AF9GFQ 2FI06 9001KR131Täysi vartija, avainta käytetäänAvain, lukittu laajennettu-Ei korkkiMetalliAvainkytkinNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm€231.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30 mm: n valintapainike | AF9GFR 2FI08 9001KR133Täysi vartija, avainta käytetäänAvain, lukittu masentunut-Ei korkkiMetalliAvainkytkin-30mm€251.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Painonappi Punainen 22 mm Ei valaistu | AG3FDZ 33HP39 ZB4BS84430SieniKäännä VapautaKromattu metallipunainenKromattu metalliValaistamaton painonappi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm€152.53
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Valaistut painonappikäyttö musta | AG7ERG 6HK52 XB4BA92140 mm halkaisija SieniHetkellinen työntöKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosPaina painiketta4X, 1322mm-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 Toggel Switch Operator 22mm Musta | AG7EXA 6HN40 ZB4BD482-asentoinen vaihtoHetkellinenKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosVaihda kytkimen operaattoria1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€85.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Painike Metalli 60mm Punainen On/Off
€87.03 / yksikkö