SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Valaistut painonappikäyttö musta | AG7ERG 6HK52

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Valaamaton painikeohjain, musta

Tuote: AG7ERG Malli: XB4BA921Ristiviite: 6HK52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriMusta
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaKehysVäriPäämateriaalieräNEMA-luokitusKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Toggel Switch Operator 22mm Musta | AF7GZG 21AG14 ZB4BD282-asentoinen vaihtoYlläpitäjäKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosVaihda kytkimen operaattoria1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€72.35
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Ei-valaistu painonappikäyttö 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15HätätaukolasioperaattoriHätälasiKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosPaina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm€232.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 Painike 30mm | AF9GFQ 2FI06 9001KR131Täysi vartija, avainta käytetäänAvain, lukittu laajennettu-Ei korkkiMetalliAvainkytkinNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm€231.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30 mm: n valintapainike | AF9GFR 2FI08 9001KR133Täysi vartija, avainta käytetäänAvain, lukittu masentunut-Ei korkkiMetalliAvainkytkin-30mm€251.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Painonappi Punainen 22 mm Ei valaistu | AG3FDZ 33HP39 ZB4BS84430SieniKäännä VapautaKromattu metallipunainenKromattu metalliValaistamaton painonappi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm€152.53
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Painonappi Metalli 60mm Punainen Päälle / Pois | AG3FEA 33HP41 ZB4BX84SieniPush-On / Push-OffKromattu metallipunainenKromattu metalliValaistamaton painonappi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mm€87.03
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 Toggel Switch Operator 22mm Musta | AG7EXA 6HN40 ZB4BD482-asentoinen vaihtoHetkellinenKromi painevalettu alumiiniMustaAlumiini-sinkkiseosVaihda kytkimen operaattoria1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€85.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Valaamaton painikeohjain, musta