Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1824000 Spiraalipistoke # 4x40 Kirkas | AG3NTL 33PD65

OSG 1824000 Spiral Point -hanaliitin #4x40 Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3NTL Malli: 1824000Ristiviite: 33PD65

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.11 "
Koko#4
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1009400 Suora huiluhana 1/2 tuumaa x 13 kirkas | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Suora huilu Napauta101HPohjaaminen1 21 / 32 "UNC43.375 "€38.61
OSG 1013800 Suora huiluhanan pohja #6x32 kirkas | AG3NPG 33PC89 1013800#6Suora huilu Napauta102Pohjaaminen11 / 16 "UNC32"€12.68
OSG 1068400 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 Kirkas | AG3NPK 33PC92 1068400#8Suora huilu Napauta104Pistoke3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1141400 Suora huiluhana 3/8 tuuman x 16 kirkas | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Suora huilu Napauta101Pohjaaminen1.25 "UNC42 15 / 16 "€18.91
OSG 1146100 Suora huiluhana, 1 tuuma x 8 kirkas | AG3NQE 33PD11 11461001"Suora huilu Napauta101Pistoke2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiraalipistoke # 6x32 Kirkas | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spiraalipistehana105Pistoke11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiraalikärkihana Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spiraalipistehana105BPohjaaminen7 / 16 "UNC21.75 "€32.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1824000 Spiral Point -hanaliitin #4x40 Kirkas
€28.65 / yksikkö