Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulojännite | CH6PEF 61UX60

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24 V tasavirtatulojännite

Varastossa
Tuote: CH6PEF Malli: F3SG-4SRA0600-25-FRistiviite: 61UX60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,858.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt verho
Aukon kulma2.5 astetta 3 metrin kohdalla
Apukontaktiluokitus100mA 24V DC
Lisälähtöpiirin tyyppiP NP; NP N
Säteen väli0.787 "
Kaapeliyhteyslähetin5 Pin, M12
Syvyys1.5 "
KoteloAlumiiniseos
Tulojännite24V DC-
IP-luokitus65, 67, 67G
Valonlähde870nm
Maks. Tunnistusetäisyys65.6 ft.
Palkkien lukumäärä30
Lähtöjen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-22 - 131 astetta F
Kokonaiskorkeus23.62 "
Suojattu korkeus23.62 "
Nollaa tyyppiEsinollaus
Turvallisuustuotannon luokitukset300mA 24V DC
Leveys1.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
AlkuperämaaJapani

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloIP-luokitusKokonaiskorkeusHinta
OMRON F3SG4RA059030 Keltainen valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulo | CH6PEE 55JA71 F3SG4RA059030Alumiini67-€2,950.37
OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulojännite | CH6PEG 61UX61 F3SG-4SRA0760-25-FAlumiiniseos65, 67, 67G29.92 "€3,353.14
OMRON F3SG-4SRA0920-25-F valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulojännite | CH6PEH 61UX62 F3SG-4SRA0920-25-FAlumiiniseos65, 67, 67G36.22 "€3,818.77
OMRON F3SG-4SRA1040-25 valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24VDC tulojännite | CH6PEJ 61UX63 F3SG-4SRA1040-25Alumiiniseos65, 67, 67G40.94 "€4,380.44
OMRON F3SG-4SRA1200-25 valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulojännite | CH6PEK 61UX64 F3SG-4SRA1200-25Alumiiniseos65, 67, 67G47.24 "€4,848.57
OMRON F3SG-4SRA1440-25 valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24VDC tulojännite | CH6PEL 61UX65 F3SG-4SRA1440-25Alumiiniseos65, 67, 67G56.69 "€5,617.66
OMRON F3SG-4SRA1520-25 valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24V tasavirtatulojännite | CH6PEM 61UX66 F3SG-4SRA1520-25Alumiiniseos65, 67, 67G59.84 "€5,807.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Valoverho, 65.6 Ft. Max. Tunnistusetäisyys, 24 V tasavirtatulojännite
€2,858.99 / yksikkö