Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS944 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7GZP 21AG24

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS944 Valaamaton painikeohjain, punainen

Varastossa
Tuote: AF7GZP Malli: ZB4BS944Ristiviite: 21AG24
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
€211.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaAvaimen julkaisu
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS934 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AF7GZN 21AG23 ZB4BS934Vihreä30 mm halkaisija Sieni€186.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94414 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UWZ 48K716 ZB4BS94414punainen40 mm halkaisija Sieni€221.66
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94410 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXA 48K717 ZB4BS94410punainen40 mm halkaisija Sieni€270.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94412 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXB 48K718 ZB4BS94412punainen40 mm halkaisija Sieni€269.54
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94420 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXC 48K719 ZB4BS94420punainen40 mm halkaisija Sieni€279.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS944 Valaamaton painikeohjain, punainen
€211.08 / yksikkö