Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS934 Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AF7GZN 21AG23

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS934 Valaamaton painikeohjain Vihreä

Varastossa
Tuote: AF7GZN Malli: ZB4BS934Ristiviite: 21AG23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaAvaimen julkaisu
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriVihreä
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS944 Valaisematon painonappikäyttö punainen | AF7GZP 21AG24 ZB4BS944punainen40 mm halkaisija Sieni€211.08
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94414 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UWZ 48K716 ZB4BS94414punainen40 mm halkaisija Sieni€221.66
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94410 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXA 48K717 ZB4BS94410punainen40 mm halkaisija Sieni€270.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94412 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXB 48K718 ZB4BS94412punainen40 mm halkaisija Sieni€269.54
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS94420 Valaisematon painonappikäyttö 22mm punainen | AG6UXC 48K719 ZB4BS94420punainen40 mm halkaisija Sieni€279.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS934 Valaamaton painikeohjain Vihreä
€186.18 / yksikkö