Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1253 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu keltainen | AG7EZC 6HN89

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1253 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu keltainen

Varastossa
Tuote: AG7EZC Malli: ZB4BK1253Ristiviite: 6HN89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
VäriKeltainen
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiEi sovellettavissa
Lampun moduulin jänniteEi sovellettavissa
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteEi sovellettavissa
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 13
Kuljettajan pään materiaaliAlumiini-sinkkiseos
asema2
VaraosavalaisinEi sovellettavissa
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOX
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaPerusmateriaaliVaraosavalaisinKokoOperaattorin tyyppiVäriLampun moduulin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1463 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu Sininen | AF7GYP 21AF93 ZB4BK14631, 2, 3, 4, 13Hetkellinen / hetkellinenMetalliEi sovellettavissa22mmVipusininenEi sovellettavissa€91.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1413 Valaistu valintakytkin 2 -asentoinen vipu Valkoinen | AF7GYQ 21AF94 ZB4BK14131, 2, 3, 4, 13Ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi sovellettavissa22mmVipuValkoinenEi sovellettavissa€82.27
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1263 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu Sininen | AF7GZC 21AG06 ZB4BK12631, 2, 3, 4, 13Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmVipusininenEi sovellettavissa€52.34
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AK1413 Valaistu valintakytkin 2 -asentoinen vipu Valkoinen | AF7GZZ 21AG33 ZB5AK14131, 2, 3, 4, 4X, 13Ylläpidetty / hetkellinenMuoviEi sovellettavissa22mmVipuValkoinenEi sovellettavissa€84.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AK1453 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu keltainen | AF7HAA 21AG34 ZB5AK14531, 2, 3, 4, 4X, 13Ylläpidetty / hetkellinenMuoviEi sovellettavissa22mmVipuKeltainenEi sovellettavissa€91.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AK1263 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu Sininen | AF7HAB 21AG35 ZB5AK12631, 2, 3, 4, 4X, 13Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviEi sovellettavissa22mmVipusininenEi sovellettavissa€54.92
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AK1213 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu valkoinen | AF7HAU 21AG51 ZB5AK12131, 2, 3, 4, 4X, 13Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviEi sovellettavissa22mmVipuValkoinenEi sovellettavissa€57.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1253 Valaistu valintakytkin 2-asentovipu keltainen
€52.42 / yksikkö