Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG03 -valintakytkin Ei valaista, avain | AG6UVT 48K676

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG03 Valintakytkin Valaamaton Keyed

Varastossa
Tuote: AG6UVT Malli: ZB4BG03Ristiviite: 48K676

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numero455
Avaimen poistoVasen / Keski
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriVihreä
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BG03 Valintakytkin Valaamaton Keyed
€165.90 / yksikkö