Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD922 22mm valintakytkin | AG7EXE 6HN45

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD922 22mm valintakytkin

Varastossa
Tuote: AG7EXE Malli: ZB4BD922Ristiviite: 6HN45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotentiometri
ToimintaRotary
PerusmateriaaliMetalli
KehysmateriaaliMetalli
CamEi nokkaa
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asemaJatkuva
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiTehomittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNEMA-luokitusKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2108 Potentiometri 30mm 2 wattia 10000 ohmia | AG7CPD 5B546 9001K2108Potentiometri4, 1330mm€484.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2107 Potentiometri 30 mm 2 wattia 5000 ohmia AG7CPE 5B547 9001K2107Potentiometri4, 1330mm€484.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2106 Potentiometri 30 mm 2 wattia 2500 ohmia AG7CPF 5B548 9001K2106Potentiometri4, 1330mm€484.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2105 Potentiometri 30 mm 2 wattia 1000 ohmia AG7CPG 5B549 9001K2105Potentiometri4, 1330mm€484.68
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2104 Potentiometri 30 mm 2 wattia 500 ohmia AG7CPH 5B550 9001K2104Potentiometri4, 1330mm€436.29
SCHNEIDER ELECTRIC ADDA-902-5 kytkinpotentiometrisarja, 90 astetta | CR4GTL 161W50 ADDA-902-5Potentiometrisarja--€239.90
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD912R4K7 Potentiometri, 4, 700 Ohm, 13/4X, 1 W, 30V AC/42V DC, Potentiometri | CU4VPV 55WU06 XB4BD912R4K7Potentiometri--€101.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD922 22mm valintakytkin
€208.35 / yksikkö