Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVS72BMBP Elektroninen hälytin 12 / 24vac / DC 0.280ac Musta | AG7DDB 5FZG6

SCHNEIDER ELECTRIC XVS72BMBP elektroninen hälytin 12/24vac/dc 0.280ac musta

Varastossa
Tuote: AG7DDB Malli: XVS72BMBPRistiviite: 5FZG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen hälytys
Ampeeria0.280 AC
VäriMusta
desibeliä0 - 105 dB
Syvyys2-53 / 64 "
Korkeus4"
KoteloABS Plastic
Sisällä ulkonasisä-
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila.14 astetta 122 astetta F
ArvosanaIP 54
Jännite12/24 VAC/DC
Watts6.7
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8531800040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVS72BMWP Elektroninen hälytys 12 / 24vac / DC 0.280ac Valkoinen | AG7DDC 5FZG7 XVS72BMWPValkoinen2-47 / 64 "€262.55
SCHNEIDER ELECTRIC XVS72BMWN Elektroninen hälytys 12 / 24vac / dc 0.280ac Valkoinen | AG7DDE 5FZG9 XVS72BMWNValkoinen2-23 / 32 "€242.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVS72BMBP elektroninen hälytin 12/24vac/dc 0.280ac musta
€264.88 / yksikkö