SALSBURY INDUSTRIES 3630GRU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea, kulta Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LTA 33LW88

SALSBURY INDUSTRIES 3630GRU Vaakapostilaatikko Usps 30 Doors Gold Rl 35-1/4 tuumaa

Tuote: AG3LTA Malli: 3630GRURistiviite: 33LW88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus35.25 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino90 lb
Ovien lukumäärä30
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys35.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.28
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3630AFU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea alumiinia Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LRV 33LW83 3630AFUAlumiini€4,389.21
SALSBURY INDUSTRIES 3630ARU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea alumiinia Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LRX 33LW85 3630ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3630GFU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea, kulta Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LRY 33LW86 3630 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3630SFU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea Sandstone Fl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LTB 33LW89 3630SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3630SRU Vaakasuora postilaatikko, 30 ovea Sandstone Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LTD 33LW91 3630SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3630ZFU Vaakapostilaatikko Usps 30 ovea Pronssi Fl 35-1/4 tuumaa | AG3LTM 33LW92 3630 XNUMX ZFUPronssi€3,939.01
SALSBURY INDUSTRIES 3630ZRU Vaakasuuntainen postilaatikko, 30 ovea Pronssi Rl 35-1 / 4 tuumaa | AG3LTP 33LW94 3630 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3630GRU Vaakapostilaatikko Usps 30 Doors Gold Rl 35-1/4 tuumaa