Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13M05L Pyörivä peili Keltainen 230VAC | AH2XJE 30N620

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13M05L Pyörivä peili Keltainen 230VAC

Varastossa
Tuote: AH2XJE Malli: XVR13M05LRistiviite: 30N620

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä peilimerkki
VäriOranssi
Halkaisija130mm
Vilkkuu minuutissa162
Korkeus179mm
KoteloABS-hartsi
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens MaterialPolykarbonaattihartsi
Valoteho4818 Candela 1 metrillä
AsennusPultti ja mutteri
Käyttölämpötila.-30C - +50C
Virtalähde230 VAC
ArvosanaIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriValotehoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVR13M04L Pyörivä peili Punainen 230VAC | AH2XJD 30N619 XVR13M04Lpunainen4065 Candela 1 metrillä€287.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13M05L Pyörivä peili Keltainen 230VAC
€287.33 / yksikkö