Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13B05 Pyörivä peili keltainen 24VAC / DC | AH2XHX 30N613

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13B05 Pyörivä peili Keltainen 24VAC/DC

Varastossa
Tuote: AH2XHX Malli: XVR13B05Ristiviite: 30N613

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä peilimerkki
VäriOranssi
Halkaisija130mm
Vilkkuu minuutissa162
Korkeus177mm
KoteloABS-hartsi
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens MaterialPolykarbonaattihartsi
Valoteho4818 Candela 1 metrillä
AsennusPultti ja mutteri
Käyttölämpötila.-30C - +50C
Virtalähde24 VAC/DC
ArvosanaIP66

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaVäriHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeusLinssisuunnitteluValotehoKäyttölämpötila.Hinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B03 Pyörivä peili vihreä 24VAC / DC | AH2XHC 30N594 XVR12B03IP23Vihreä120mm138150mmRuuvikiinnike4300 Candela 1 metrillä-10C - +50C€311.48
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B04 Pyörivä peili punainen 24VAC / DC | AH2XHE 30N596 XVR12B04IP23punainen120mm138150mmRuuvikiinnike2750 Candela 1 metrillä-10C - +50C€311.48
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B04S Pyörivä peili Punainen 24VAC / DC | AH2XHF 30N597 XVR12B04SIP23punainen120mm138150mmRuuvikiinnike2750 Candela 1 metrillä-10C - +50C€392.16
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B05 Pyörivä peili keltainen 24VAC / DC | AH2XHG 30N598 XVR12B05IP23Oranssi120mm138150mmRuuvikiinnike4600 Candela 1 metrillä-10C - +50C€302.19
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B05S Pyörivä peili keltainen 24VAC / DC | AH2XHH 30N599 XVR12B05SIP23Oranssi120mm138150mmRuuvikiinnike4600 Candela 1 metrillä-10C - +50C€343.11
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B06 Pyörivä peili Sininen 24VAC / DC | AH2XHJ 30N601 XVR12B06IP23sininen120mm138150mmRuuvikiinnike800 Candela 1 metrillä-10C - +50C€309.80
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12B06S Pyörivä peili Sininen 24VAC / DC | AH2XHK 30N602 XVR12B06SIP23sininen120mm138150mmRuuvikiinnike800 Candela 1 metrillä-10C - +50C€326.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13B05 Pyörivä peili Keltainen 24VAC/DC
€418.70 / yksikkö