Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B04 Varoitusvalon pyörivä peili LED Punainen | AJ2HRE 5FZF1

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B04 Varoitusvalo Pyörivä peili LED punainen

Varastossa
Tuote: AJ2HRE Malli: XVR08B04Ristiviite: 5FZF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Väripunainen
Nykyinen piirretty125 mA AC / DC
Syvyys5.-1/4 "
Halkaisija84mm
Vilkkuu minuutissa20
Korkeus7"
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiPyörivä peilin LED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho4.3W
Asennuspinta
Käyttölämpötila.14-122 astetta F
Virtalähde24 VAC/DC
ArvosanaIP23
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusLens MaterialLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B05 Varoitusvalon pyörivä peili LED oranssi | AJ2HRF 5FZF2 XVR08B05Oranssi5.-1/4 "84mm7"polykarbonaatti3.5 "€291.17
SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B03 Varoitusvalon pyörivä peili LED Vihreä | AJ2HRG 5FZF3 XVR08B03Vihreä5.-1/4 "84mm7"polykarbonaatti3.5 "€288.20
SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B06 Varoitusvalon pyörivä peili LED Sininen | AJ2HRH 5FZF4 XVR08B06sininen5.-1/4 "84mm7"polykarbonaatti3.5 "€292.18
SCHNEIDER ELECTRIC XVR10B04 Varoitusvalon pyörivä peili LED Punainen | AJ2HRL 5FZF9 XVR10B04punainen6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€322.94
SCHNEIDER ELECTRIC XVR10B05 Varoitusvalon pyörivä peili LED oranssi | AJ2HRM 5FZG0 XVR10B05Oranssi6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€324.73
SCHNEIDER ELECTRIC XVR10B06 Varoitusvalon pyörivä peili LED sininen | AJ2HRP 5FZG2 XVR10B06sininen6.125 "106mm7.5 "PMMA5.38 "€325.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR08B04 Varoitusvalo Pyörivä peili LED punainen
€296.42 / yksikkö