Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 Varoitusvaloputki punainen 24VAC / DC | AJ2JLB 6KX89

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 varoitusvalo vilkkuputki punainen 24VAC/DC

Varastossa
Tuote: AJ2JLB Malli: XVBL8B4Ristiviite: 6KX89

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€589.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Väripunainen
Nykyinen piirretty1300mA AC / 850mA DC
Halkaisija2.75 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus9.125 "
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä3000 hr.
lampun tyyppiStrobe-putki
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho26 joulea
AsennusKierrä ja lukitse
Käyttölämpötila.-13 - 131 astetta F
Virtalähde24 VAC/DC
ArvosanaIP65, NEMA 4X, 13
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValotehoVäriNykyinen piirrettyAsennusKäyttölämpötila.VirtalähdeArvosanaJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 Varoitusvalo Keltainen 48 - 230VAC | AJ2JLA 6KX87 XVBL4M87WKeltainen0.13 A vaihtovirtaSuora tai putki-40 - 158 astetta F48 - 230 VACIP65, NEMA 1, 4X, 1248 - 230 VAC€330.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 varoitusvalo vilkkuputki punainen 24VAC/DC
€589.76 / yksikkö