Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET TC413-CPE5 Kaikki puuvillaiset sukkasuodatinsukat | AE2VKJ 4ZNC5

BALDWIN FILTERS TC413-CPE5 All Cotton Sock -suodatinsukka

Varastossa
Tuote: AE2VKJ Malli: TC413-CPE5Ristiviite: 4ZNC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuvillasukkaelementti
Korkeus19.5 "
Sisällä Dia.3/4" and 1-11/16"
Pituus19.5 "
Dia ulkopuolella.3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kokopuuvillasukat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS TC413-CPE5 All Cotton Sock -suodatinsukka
€36.69 / yksikkö