Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Majakka Tasainen 10w Punainen | AG7EVT 6HM55

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w punainen

Varastossa
Tuote: AG7EVT Malli: XVBL34Ristiviite: 6HM55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakka, 70 mm
Väripunainen
Halkaisija2.75 "
Korkeus3.125 "
KoteloPolyamidi
Lampun käyttöikä100,000 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
tilaVakaa
Asennuspohja
Käyttölämpötila.-4 - 158 astetta F
ArvosanaNEMA 1, 4X, 12, IP65
JänniteJopa 250 VAC/DC
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoteloLens MaterialAsennusKäyttölämpötila.JänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL33 Majakka tasainen 10w vihreä | AG7EVR 6HM54 XVBL33VihreäPolyamidipolykarbonaattipohja-4 - 158 astetta FJopa 250 VAC/DC€191.73
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 Majakka Tasainen 10w Oranssi | AG7EVU 6HM56 XVBL35KeltainenPolyamidipolykarbonaattipohja-4 - 158 astetta FJopa 250 VAC/DC€205.21
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL36 Beacon Steady 10w Sininen AG7EVV 6HM57 XVBL36sininenPolyamidipolykarbonaattipohja-4 - 158 astetta FJopa 250 VAC/DC€198.50
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL37 Beacon Steady 10w Kirkas | AG7EVW 6HM58 XVBL37Poista valintaPolyamidipolykarbonaattipohja-4 - 158 astetta FJopa 250 VAC/DC€191.87
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL38 Majakka tasainen 10w keltainen | AG7EVX 6HM59 XVBL38KeltainenPolyamidipolykarbonaattipohja-4 - 158 astetta FJopa 250 VAC/DC€185.26
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G5 Majakka 70mm Strobe Oranssi | AG7FNY 6KX62 XVBL8G5KeltainenMuoviMuovipinta32-104 astetta F120 VAC€652.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL34 Beacon Steady 10w punainen
€194.59 / yksikkö