HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW laipallinen sisääntulo, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa | CE6TEQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW laipallinen tulo, 20 A, 3-vaihe, kolmio, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa

Tuote: CE6TEQ Malli: HBL2425SW
€111.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu laipallinen tuloaukko
VäriHarmaa, Valkoinen
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.44 "
EristysEristetty runko
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP3
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL15-20P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot250 V
Teho5000 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2425SW laipallinen tulo, 20 A, 3-vaihe, kolmio, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa
€111.80 / yksikkö